{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Žiaunų skaičius | 1 | |
| Žiaunų plotis b | 125 mm | |
| Užspaudimo ribos | 9 mm - 154 mm | |
| Bendras aukštis | 43 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 30 mm | |
| Medžiaga | Plienas | |
| Sriegis | M6; M8 | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | PCV 160 | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
| Produkto numeris | 360177 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515048330 | |
| Gamintojo numeris | 360177 125 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |