Fleksibilna čeljust, Tip: 125

Št. art.: 360177 125
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število čeljusti 1
Širina čeljusti b 125 mm
Vpenjalna širina 9 mm - 154 mm
Celotna višina 43 mm
Višina čeljusti h 30 mm
Material Jeklo
Navoj M6; M8
ustreza barvni kodi PCV 160
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360177 125
EAN/GTIN 4069515048330
Številka proizvajalca 360177 125
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dodatna čeljust prevlečena, kaljena in brušena.

Uporaba:

Optimalna dopolnitev naših pnevmatskih centrirnih naprav. Sestavljen iz osnovne in nadgradne čeljusti. Prilagodljivost z uporabo dodatnih čeljusti (posebna oprema) z različnimi geometrijami vpenjanja. Veliko območje vpenjanja od 9 do 130 mm (154 mm brez dodatnih čeljusti). Možno premikanje dodatnih čeljusti za 1,5 mm. Koničasto ozobje 1,5x 60° na zgornji oziroma spodnji strani kombinacije čeljusti.

Primerno za:

pnevmatski centrirni napenjalnik 360180 / 360181 št. 160 in št. 160/4.

Obseg dobave:

1x osnovna in nadgradna čeljust, 16x navojni zatič M8x12mm, 4x cilindrični vijak M8x30mm, 1x cilindrični vijak M6x25mm, 1x vijak s pogrezno glavo M4x16mm

Opomba:

Višina vpetja je spremenljiva zaradi dodatne čeljusti.
Primerne dodatne čeljusti 361140 do 361149 niso vključene v dobavo in jih je treba naročiti ločeno.