Strediaci zverák pneumatický, IOT, Typ: 100

Č. pol.: 360181 100
Zľava
5 216,28 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínacia sila do maximálne 10 kN
Maximálny výkon stlačeného vzduchu 9 bar
Hmotnosť 11,6 kg
Šírka čeľustí A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Výška H 95 mm
Upínací zdvih 6 mm
H1 171 mm
vhodné pre farebný kód PCV 100
Druh produktu Strojový zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360181 100
EAN/GTIN 4062406572969
Číslo výrobcu 360181 100
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Nastaviteľný zdvih + 5 mm na stranu.
  • Upínacia sila plynule nastaviteľná až do 22,5 kN. Aritmetický súčet = 45 kN.
  • Aj keď dôjde k strate stlačeného vzduchu, strediaci zverák má mierne (cca 60 kg) predpätie, aby sa zabezpečilo bezpečné polohovanie obrobku, napr. pri výmenných stoloch.

Výhoda:

  • Vrátane tlakového akumulátora s dvojčinnými uzatváracími ventilmi.
  • Nepretržité monitorovanie upínacieho a uvoľňovacieho tlaku, ako aj stavu batérie cez WLAN.
  • Nie je potrebné žiadne rotačné spojenie.
  • Upínanie a odopínanie pomocou prívodu stlačeného vzduchu cez robot.
  • Pripojovací blok č. 360191 dostupný pre horizontálny alebo vertikálny prenos stlačeného vzduchu.

Použitie:

Na centrické upínanie komponentov. Vhodné pre automatizovanú prevádzku cez 4-kanálové upínacie hrnce, ale aj cez bočné pripojenia.

Zvláštní příslušenství:

Pripojovací blok č. 360191.
Program celustí c. 360135360151 vel. 80.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka