{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Antal backar | 1 | |
| backbredd b | 125 mm | |
| spännvidd | 9 mm - 154 mm | |
| totalhöjd | 43 mm | |
| backhöjd h | 30 mm | |
| Material | Stål | |
| Gänga | M6; M8 | |
| passar färgkod | PCV 160 | |
| Produktslag | Skruvstycksbackar |
| Artikelnummer | 360177 125 | |
| EAN/GTIN | 4069515048330 | |
| Tillverkarens nummer | 360177 125 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |