1″ Rázový nástrčný klíč, tenkostěnný (palec) 1,5/8“

Č. pol.: 18401A 1.5/8
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 18401A 1.5/8
Kopírovať
EAN/GTIN 4991644443079
Kopírovať
Číslo výrobcu 18401A 1.5/8
Kopírovať
Číslo L L60050 10225
Kopírovať
Výrobca Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 66 mm
  • Rozměr D2: 53 mm
  • D1: 59,8 mm
  • Délka: 25 mm
  • Pohon: 1″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1.5/8″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka