Elektronický momentový kľúč s elektrickým pohonom

Č. pol.: 655305
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť predbežného utiahnutia skrutky elektr. pohonom. Následné manuálne utiahnutie až po nastavený požadovaný uťahovací moment. Nastavenie a ovládanie prebieha priamo na kľúči s nastaviteľným uťahovacím momentom.
  • Rýchle hlásenia o uťahovacích momentoch prostredníctvom ONE-KEY™ na vytvorenie správ.
  • LCD-displej s výraznými farbami a rýchlymi odozvami. Spätné hlásenie o stave a zobrazenie relevantných informácií.
  • Varovné signály sú voliteľne nastaviteľné ako haptické (vibrácia), optické (LED a displej) a akustické alebo v kombinácii. Okamih predbežného varovania možno individuálne nastaviť.
  • Možnosť uloženia až do 28 000 nameraných hodnôt na kľúči s nastaviteľným uťahovacím momentom.
  • S pripomenutím kalibrácie. V závislosti od počtu zaťažení alebo časového intervalu.

Merné jednotky: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

V smere otáčania hodinových ručičiek ±2 %, proti smeru otáčania hodinových ručičiek ±3 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

Vrátane 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion-akumulátora, nabíjačky C12C a stabilného kufra z umelej hmoty.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814 a nasl. a 073840. Rekalibrácia prebieha u výrobcu.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Katalóg meracej techniky"