Esecuzione:
- Possibilità di preserrare la vite mediante azionamento elettrico. Serraggio manuale successivo fino alla coppia nominale impostata. L’impostazione e il comando avvengono direttamente sulla chiave dinamometrica.
- Reportistica rapida della coppia mediante ONE-KEY™ per la creazione di report.
- Display LCD con colori forti e tempi di reazione rapidi. Feedback sullo stato e visualizzazione delle informazioni più importanti.
- I segnali di allarme sono a scelta tattili (vibrazione), ottici (LED e display) e sonori o combinabili. Il punto di preallarme può essere predeterminato.
- Possibilità di memorizzare fino a 28000 valori di misura sulla chiave dinamometrica.
- Con promemoria di taratura. In base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.
Unità di misura: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Precisione:
in senso orario ±2%, in senso antiorario ±3%.
Dati d'impiego:
Legenda per disegno e formula:
l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta
Fornitura:
Inclusi batteria agli ioni di litio Red da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie C12C e stabile valigetta di plastica.
Nota:
Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art.
073814 e successivi e
073840. Per la ritaratura rivolgersi al costruttore.