Elektronisk momentnyckel med elektrisk drivning

Art-nr: 655305
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
19 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Benämning

Utförande:

  • Möjlighet att föråtdra skruven via eldrivning. Därefter manuell efterdragning till inställt börvärde för vridmomentet. Inställning och manövrering görs direkt på momentnyckeln.
  • Snabb vridmomentrapportering med hjälp av ONE-KEY™ för upprättande av rapporter.
  • LCD-display med kraftfulla färger och snabba reaktionstider. Kvittering av status och visning av relevant information.
  • Varningssignaler kan ställas in antingen kännbart (vibration), optiskt (lysdioder och display) och akustiskt eller i kombination. Förvarningstiden kan anges individuellt.
  • Upp till 28 000 mätvärden kan sparas i momentnyckeln.
  • Med kalibreringspåminnelse. Efter antal belastningar och tidsintervall.

Måttenheter: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Medurs ±2%, moturs ±3%.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inklusive 12 V / 2,0 Ah Red litiumjonbatteri, C12C laddare och stabil plastväska.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073814 ff. samt nr 073840. Omkalibrering görs hos tillverkaren.