Uitvoering:
- Vooraf aandraaien van de schroef via elektr. aandrijving mogelijk. Vervolgens handmatig natrekken tot het ingestelde gewenste draaimoment. Het instellen en bedienen gebeurt direct op de momentsleutel.
- Snelle draaimomentrapportages door middel van ONE-KEY™ voor het maken van rapporten.
- LCD-display met krachtige kleuren en snelle reactietijden. Terugkoppeling van status en weergave van relevante informatie.
- Waarschuwingssignalen kunnen naar keuze voelbaar (trilling), optisch (leds en display) en akoestisch of gecombineerd worden ingesteld. Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld.
- Er kunnen tot wel 28.000 meetwaarden op de momentsleutel worden opgeslagen.
- Met kalibratieherinnering. Volgens belastingsaantal en tijdinterval.
Maateenheden: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Nauwkeurigheid:
Rechtsom ±2%, linksom ±3%.
Gebruik:
Legenda voor tekening en formule:
L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment
Levering:
Inclusief 12 V / 2,0 Ah Red Li-ion-accu, C12C lader en stevige kunststof koffer.
Tip:
Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr.
073814 e.v. en
073840. Een herkalibratie vindt plaats bij de producent.