Cheie dinamometrică electronică cu acţionare electrică

Cod articol: 655305
de la 
La cerere
Livrabil
19 livrabil imediat
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Descriere

Execuţie:

  • Acţionarea electrică face posibilă strângerea prealabilă a şurubului. Apoi, strângere ulterioară până la momentul de rotaţie nominal setat. Setarea şi operarea se realizează direct prin cheia dinamometrică.
  • Raportare rapidă a momentului de rotaţie prin ONE-KEY™, în scopul întocmirii rapoartelor.
  • Display LCD cu timp rapid de reacţie şi culori intense. Feedback privind starea şi afişarea informaţiilor relevante.
  • Semnalele de avertizare pot fi setate la alegere haptice (vibraţie), optice (LED-uri şi display) şi acustice sau ca o combinaţie între acestea. Momentul de avertizare poate fi stabilit pentru fiecare caz în parte.
  • Cheia dinamometrică are o capacitate de memorare de 28.000 valori măsurate.
  • Cu reamintire de calibrare. După numărul de solicitări şi intervalul de timp.

Unităţi de măsură: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

În sensul acelor de ceasornic ±2%, în sens contrar acelor de ceasornic ±3%.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv acumulator Red Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, încărcător C12C şi cutie rezistentă de plastic.

Notă:

Acumulatoarele şi încărcătoarele compatibile găsiţi începând de la Cod 073814 şi 073840. Recalibrarea este realizată de producător.