Clé dynamométrique électronique à moteur électrique, Couple maximal: 136Nm

Réf.: 655305 136
Remise
884,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±2; ±3
  • Connexion à l'application: OneKey
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±2 %; ±3 %
Connexion à l'application OneKey
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 592 mm
Plage de couples 13,6 Nm - 135,6 Nm
Plage de couples 10 lbfft - 100 lbfft
Plage de couples 120 lbfin - 1 200 lbfin
Résolution 0,1 Nm
Poids 2 500 g
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique; haptique
Principe de déclenchement Moteur vibrant
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension nominale 12 V
Type de moteur Fuel™
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 100 min-1
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback Signal sonore; à déclenchement; avec affichage
Lecture commutable Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 655305 136
EAN / GTIN 4058546229122
Réf. fabricant 4933464967

Description

Exécution:

  • Possibilité de pré-serrage de la vis via le moteur électrique. Ensuite, resserrage manuel jusqu'au couple de consigne réglé. Réglage et commande directement sur la clé dynamométrique.
  • Etablissement rapide de rapports sur le couple à l'aide de ONE-KEY™ pour la création de rapports.
  • Affichage LCD avec couleurs vives et temps de réaction rapides. Feedback sur l'état et affichage d'informations pertinentes.
  • Les signaux d'avertissement sont sensitifs (vibrations), visuels (LED et affichage) et sonores ou une combinaison des trois. Le moment de pré-alerte peut être saisi individuellement.
  • Possibilité d'enregistrer jusqu'à 28.000 valeurs mesurées sur la clé dynamométrique.
  • Avec rappel d'étalonnage. En fonction du nombre d'utilisations et de l'intervalle de temps.

Unités de mesure: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Dans le sens horaire ±2%, dans le sens antihoraire ±3%.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Avec batterie Li-Ion Red 12 V / 2,0 Ah, chargeur C12C et valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814 et suiv. et 073840. Le réétalonnage est effectué par le fabricant.