Izvedba:
- Predzatezanje vijka omogućeno je električnim pogonom. Dodatno ručno zatezanje do podešenog ciljnog okretnog momenta. Postavke i upravljanje izvode se izravno na momentnom ključu.
- Brze obavijesti o okretnom momentu putem ONE-KEY™ za izradu izvješća.
- LCD zaslon s izraženim bojama i brzim vremenima odziva. Povratne informacije o stanju i prikaz relevantnih informacija.
- Signali upozorenja mogu prema izboru biti haptički(vibracija), optički (LED diode i zaslon) i akustični ili kombinirani. Vrijeme predupozorenja može se odrediti individualno.
- Moguće je spremiti do 28 000 izmjerenih vrijednosti na momentnom ključu.
- S podsjetnikom za kalibraciju. Nakon određenog broja radnih sati i obzirom na opterećenje.
Mjerne jedinice: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.
Standard:
Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.
Točnost:
U smjeru kazaljke na satu ±2%, suprotno od smjera kazaljke na satu ±3%.
Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:
l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment
Opseg isporuke:
Uključuje 12 V / 2,0 Ah Red litij-ionska baterija, C12C punjač i stabilni plastični kofer.
Napomena:
Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br.
073814 nadalje i
073840. Rekalibraciju obavlja proizvođač.