Elektronischer Drehmomentschlüssel mit elektr. Antrieb

Artikel-Nr.: 655305
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Beschreibung

Ausführung:

  • Voranziehen der Schraube über elektr. Antrieb möglich. Anschließend manuelles Nachziehen bis zum eingestellten Soll-Drehmoment. Einstellung und Bedienung erfolgt direkt am Drehmomentschlüssel.
  • Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY™ zur Erstellung von Berichten.
  • LCD-Display mit kräftigen Farben und schnellen Reaktionszeiten. Rückmeldung zu Status und Anzeige relevanter Informationen.
  • Warnsignale sind wahlweise fühlbar (Vibration), optisch (LEDs and Display) und akustisch oder in Kombination einstellbar. Der Vorwarnzeitpunkt kann individuell angegeben werden.
  • Bis zu 28.000 Messwerte auf dem Drehmoment-Schlüssel speicherbar.
  • Mit Kalibrierungserinnerung. Nach Belastungsanzahl und Zeitintervall.

Maßeinheiten: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Im Uhrzeigersinn ±2%, entgegen dem Uhrzeigersinn ±3%.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Inklusive 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion-Akku, C12C Ladegerät und stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814ff. und 073840. Eine Rekalibrierung erfolgt beim Hersteller.

Weitere Produkte aus der Werbung "Messtechnik Katalog"