• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica electrónica con accionamiento eléctrico

Número de artículo: 655305
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
19 piezas en stock
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Descripción

Ejecución:

  • Posibilidad de apriete previo del tornillo mediante accionamiento eléctrico. Después, apriete posterior manual hasta el par de giro nominal ajustado. El ajuste y el manejo tienen lugar directamente en la llave dinamométrica.
  • Informes rápidos del par de giro por medio de ONE-KEY™ para la creación de informes.
  • Pantalla LCD con colores vivos y tiempos de reacción rápidos. Respuesta al estado e indicación de la información relevante.
  • Las señales de advertencia son perceptibles (vibración), ópticas (LED y pantalla) y se pueden ajustar acústicamente o en combinación. El momento de preaviso se puede indicar por separado.
  • Se pueden almacenar hasta 28.000 valores de medición en la llave dinamométrica.
  • Con memoria de calibración. Según el número de cargas y el intervalo temporal.

Unidades de medida: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

En sentido horario ± 2%, en sentido antihorario ± 3%.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluye batería de iones de litio Red de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12C y maletín de plástico estable.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en el n.º 073814 ss. y 073840. El fabricante se ocupa de volver a calibrar.