Elektroninen momenttiavain sähkökäytöllä

Tuote nro.: 655305
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
19 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Kuvaus

Malli:

  • Ruuvin esikiristäminen mahdollista sähkökäytön kautta. Sen jälkeen manuaalinen jälkikiristäminen asetettuun tavoitevääntömomenttiin asti. Säätö ja käyttö tapahtuu suoraan momenttiavaimessa.
  • Nopeat vääntömomentin raportoinnit ONE-KEY™-välineellä, joka mahdollistaa raporttien laatimisen.
  • LCD-näyttö voimakkailla väreillä ja nopeilla reaktioajoilla. Palaute tilasta ja tärkeiden tietojen näyttö.
  • Varoitussignaalit ovat säädettävissä valinnan mukaan tuntuviksi (värinä), optisiksi (LEDit ja näyttö) ja akustiksi tai niiden yhdistelmäksi. Ennakkovaroituksen ajankohta voidaan määrittää yksilöllisesti.
  • Momenttiavaimeen on mahdollista tallentaa enintään 28 000 mittausarvoa.
  • Kalibrointimuistutus. Kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan.

Mittayksiköt: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Tarkkuus:

Myötäpäivään ±2 %, vastapäivään ±3 %.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Mukana 12 V / 2,0 Ah Red -litiumioniakku, C12C-laturi ja tukeva muovisalkku.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit alkaen numerosta 073814 ja numerolla 073840. Uudelleenkalibrointi tapahtuu valmistajan toimesta.