Stiskalne klešče, Tip: 6IS

Št. art.: 729722 6IS
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
267 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 220 mm
za presek vodnika 0,5 mm2 - 6 mm2
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729722 6IS
Kopiraj
EAN/GTIN 4003773051893
Kopiraj
Številka proizvajalca 97 52 36
Kopiraj
Proizvajalec KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.
Iz posebnega jekla. Precizni profili, zelo velika prestava − posebej ugodno pri velikih presekih stiskanja.