Garnitura za stiskanje kabelskih čevljev, vtičev in spojnikov vklj. s stiskalnimi kleščami

Št. art.: 729723
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 265 mm
Širina 170 mm
Višina 68 mm
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729723
EAN/GTIN 4003773062134
Številka proizvajalca 97 90 21
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Obsežna garnitura za stiskanje najpogosteje uporabljanih izoliranih kabelskih čevljev, vtičev in spojnikov. Robustne, čvrste stiskalne klešče s prenosom s kolensko ročico za preseke vodnika od 0,5−6 mm2.

Obseg dobave:

Stiskalne klešče art. 729722, vel. 6IS, in 300 kosov običajnih kabelskih čevljev, vtičev in spojnikov v čvrsti kovinski škatli (TANOS MINI-systainer®) z 2 vložkoma iz umetne mase, ki se zložita eden na drugega.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov