Užspaudimo replės, Tipas: 6IS

Prekės Nr.: 729722 6IS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
432 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 220 mm
laido skerspjūviui 0,5 mm2 - 6 mm2
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729722 6IS
EAN / GTIN 4003773051893
Gamintojo numeris 97 52 36
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Plieninis korpusas su alkūninės svirties pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga pasiekiama integruotu priverstinio blokavimo įtaisu.
Iš specialaus plieno. Tikslūs profiliai − ypač tinka didesniems užspaudimo skerspjūviams.

Tinka:

Izoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys.