Présszerszám, Típus: 6IS

Cikkszám: 729722 6IS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 220 mm
Vezeték keresztmetszet 0,5 mm2 - 6 mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729722 6IS
EAN / GTIN 4003773051893
Gyártó száma 97 52 36
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Speciális acélból. Precíziós profilok, nagyon nagy áttétellel − különösen kedvező nagyobb préselési keresztmetszeteknél.

Alkalmazható:

Szigetelt kábelsaruk, csatlakozók, toldók.