Krimpovacie kliešte 6IS

Č. pol.: 729722 6IS
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
348 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 220 mm
pre prierez vodiča 0,5 mm2 - 6 mm2
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729722 6IS
EAN/GTIN 4003773051893
Číslo výrobcu 97 52 36

Popis

Prevedenie:

Oceľové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.
Vyrobené zo špeciálnej ocele. Presné profily, veľmi vysoký prevod – obzvlášť výhodné pre väčšie prierezy pri krimpovaní.