Pince à sertir, Type: 6IS

Réf.: 729722 6IS
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 220 mm
Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 6 mm2
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 729722 6IS
Copier
EAN / GTIN 4003773051893
Copier
Réf. fabricant 97 52 36
Copier
Fabricant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
En acier spécial. Profil de précision, démultiplication très forte − convient particulièrement pour les sections à sertir plus grandes.

Téléchargements et documents