Stiskalne klešče F63

Št. art.: 729722 F63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 220 mm
za presek vodnika 0,5 mm2 - 6 mm2
za ploščate vtiče F4,8/F6,3
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729722 F63
EAN/GTIN 4003773051886
Številka proizvajalca 97 52 35

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.
Iz posebnega jekla. Precizni profili, zelo velika prestava − posebej ugodno pri velikih presekih stiskanja.