Stranske ščipalne klešče za elektroniko, zrcalno polirane, koničasta glava, KW, Celotna dolžina: 115mm

Št. art.: 726432 115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta klešč Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Barva modra; rdeča
Oblika čeljusti/vilic koničaste
Položaj čeljusti/vilic ravna
Dolžina čeljusti/vilic 14 mm
Širina čeljusti/vilic 11 mm
Izvedba čeljusti/vilic gladko
Primerno za žica (srednje trda); bakrena žica
Premer min., bakrena žica 0,3 mm
Premer min., žica (srednje trda) 0,3 mm
Premer maks., žica (srednje trda) 0,8 mm
Premer maks., bakrena žica 1,3 mm
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Vrsta zgloba skoznji členek
Fina regulacija zeva nein
Z odpiralno vzmetjo da
Dolžina rezil, funkcija rezanja 14 mm
Izvedba 2K-držalo
Material, ročaj umetne mase
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče
Lastnosti funkcija rezanja; brez zračnosti
Material visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje
Površina zrcalno polirano
Postopek izdelave kaljeno
Standard DIN ISO 9654
Celotna dolžina 115 mm
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 726432 115
EAN/GTIN 4003773039761
Številka proizvajalca 77 42 115
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek brez zračnosti. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
Ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za natančno rezanje, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Jeklo za ležaje, induktivno kaljena rezila.