Elektronica-zijsnijtang spiegelgepolijst, spitse kop 115 mm

Artikelnummer: 726432 115
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Kogellagerstaal

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 115 mm
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Kogellagerstaal
Kopbreedte 11 mm
Snijlengte 14 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Snijcapaciteit middelharde draad tot ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Kopvorm spits
Norm DIN ISO 9654
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 57 HRC)
Oppervlak spiegelgepolijst
met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726432 115
EAN/GTIN 4003773039761
Nummer fabrikant 77 42 115

Omschrijving

Uitvoering:

Spiegelpolitoer, daardoor geen storing in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Stabiel, doorgestoken scharnier zonder speling. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
Grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor fijne snijwerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Kogellagerstaal, snijkanten inductief gehard.