{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 115 mm | |
| Rezna oštrica | bez vate | |
| Materijal | Čelik za kuglične ležajeve | |
| Širina glave | 11 mm | |
| Duljina rezne oštrice | 14 mm | |
| Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
| Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
| Oblik glave | šiljasto | |
| Standard | DIN ISO 9654 | |
| Drška | Višekomponentna navlaka | |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 57 HRC). | |
| Površina | polirano do zrcalnog sjaja | |
| s oprugom za otvaranje | Da | |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
| Broj artikla | 726432 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773039761 | |
| Broj proizvođača | 77 42 115 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |