{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Seitenschneider 130 DIN ISO 9654 | |
| Zkosení břitu | Žádná vata | |
| Materiál | Vysoce výkonná kuličková ložisková ocel | |
| Celková délka L | 115 mm | |
| Vhodné pro | Drát (středně tvrdý); Měděný drát | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 11 mm | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Průměr min., Měděný drát | 0,3 mm | |
| Průměr min., Drát (středně tvrdý) | 0,3 mm | |
| Průměr max., Drát (středně tvrdý) | 0,8 mm | |
| Průměr max., Měděný drát | 1,3 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Bez vůle | |
| Povrch | Leštěný | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 726432 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773039761 | |
| Číslo výrobce | 77 42 115 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |