Alicate de corte lateral para eletrónica, com polimento espelhado, cabeça pontiaguda, KW, comprimento total: 115

N.º do artigo: 726432 115
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
331 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Chanfro de corte: sem faceta
  • Material: Aço para rolamentos de esferas

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 115 mm
Chanfro de corte sem faceta
Material Aço para rolamentos de esferas
Largura da cabeça 11 mm
Comprimento da lâmina 14 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Potência de corte de fio semiduro até ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Forma da cabeça pontiagudo
Norma DIN ISO 9654
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 57 HRC)
Superfície com polimento espelhado
com mola de abertura sim
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 726432 115
EAN/GTIN 4003773039761
Número do fabricante 77 42 115
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Polimento espelhado, que impede a interferência no circuito devido à descamação de peças cromadas. Junta estável, de encaixe e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme.
Pegas com tampas multicomponentes.

Vantagem:

Para trabalhos de corte fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica de precisão.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Aço para rolamentos de esferas, arestas de corte temperadas por indução.