{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Type tang | Seitenschneider 130 DIN ISO 9654 | |
| Farve | blå; rød | |
| Form, kæber/mund | spids | |
| Position, kæbe/mund | lige | |
| Længde, kæber/mund | 14 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 11 mm | |
| Version, kæber/mund | glat | |
| Egnet til | wire (mellemhård); kobberwire | |
| Diameter, min., kobberwire | 0,3 mm | |
| Diameter, min., wire (mellemhård) | 0,3 mm | |
| Diameter, maks., wire (mellemhård) | 0,8 mm | |
| Diameter, maks., kobberwire | 1,3 mm | |
| Skærefas | uden facet | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Mulighed for klik-finjustering | nej | |
| Med returfjeder | ja | |
| Længde, skær, skærefunktion | 14 mm | |
| Udførelse | 2K-skaft | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | skævbider | |
| Egenskaber | skærefunktion; uden spil | |
| Materiale | high-performance-kuglelejestål | |
| Overflade | spejlpoleret | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Standard | DIN ISO 9654 | |
| Længde i alt L | 115 mm | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 726432 115 | |
| EAN/GTIN | 4003773039761 | |
| Producentnummer | 77 42 115 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |