Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, lustruit tip oglindă, cap ascuţit, KW, Lungimea totală: 115mm

Cod articol.: 726432 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
409 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Mini teşitură Fără contur
Material Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant
Lungimea totală L 115 mm
Recomandat pentru Sârmă (mediu tare); Sârmă de cupru
Lăţime fălci/gură 11 mm
Standard DIN ISO 9654
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii lis
Formă vârf Ascuţit
Diametru min., Sârmă de cupru 0,3 mm
Diametru min., Sârmă (mediu tare) 0,3 mm
Diametru max., Sârmă (mediu tare) 0,8 mm
Diametru max., Sârmă de cupru 1,3 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea albastru; roşu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Fără joc
Suprafaţă Lustruit tip oglindă
Procesul de fabricație Călit
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726432 115
EAN / GTIN 4003773039761
Număr producător 77 42 115
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Lustruirea de oglindă împiedică apariţia defecţiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulaţie introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă.
Mânere cu manşoane din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică şi mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oţel pentru rulmenţi cu bile, tăişuri călite prin inducţie.