Ekscentrična objemka za spuščanje, Navoj: M8

Št. art.: 370051 M8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 44 mm
Višina H 23 mm
Širina B1 32 mm
Širina B2 10 mm
Vpenjalni hod 4 mm
Vpenjalna sila 3,5 kN
maksimalni zatezni moment 45 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalnik z vlekom navzdol

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370051 M8
EAN/GTIN 4059245559725
Številka proizvajalca K1695.081
Proizvajalec/odgovorna oseba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Prednosti:

  • Kompaktna izvedba.
  • Hitro in preprosto vpenjanje sestavnih delov z vlekom navzdol.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje ozkih in širokih obdelovancev. Uvedba vpenjalne sile z ekscentrično nastavitvijo z dodatnim učinkom vleka navzdol.

Material:

Ohišje iz kaljenega jekla, brunirano.