Abrazadera abatible con excéntrica, Rosca: M8

Número de artículo: 370051 M8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Niederzugspanner mit Exzenter
Rosca M M8
Tipo de producto Tensor de tracción hacia abajo
Longitud del cuerpo base L3 44 mm
Altura del cuerpo base H3 23 mm
Con tornillo / rosca sí
Material acero bonificado.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370051 M8
EAN / GTIN 4059245559725
Número del fabricante K1695.081
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ventaja:

  • Forma compacta.
  • Sujeción rápida y sencilla de componentes con extracción.

Aplicación:

Para la sujeción lateral de piezas de trabajo estrechas y anchas. Introducción de la fuerza de sujeción mediante ajuste excéntrico con efecto de tracción adicional.

Material:

Carcasa de acero bonificado, pavonada.