Neddragningsspännback, med excenter M8

Article no.: 370051 M8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

längd L 44 mm
höjd H 23 mm
Bredd B1 32 mm
Bredd B2 10 mm
spännlängd 4 mm
Spännkraft 3,5 kN
max. åtdragningsmoment 45 Nm
Produktslag Neddragsspännback

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370051 M8
EAN / GTIN 4059245559725

Beskrivelse

Fördel:

  • Kompakt utförande.
  • Snabb och enkel fastspänning av komponenter med neddragning.

Användningsdata:

För sidfatspänning av smala och breda arbetsstycken. Spännkraften påförs genom excenterjustering med extra neddragningseffekt.

Material:

Hölje av härdat stål, brunerat.