{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Niederzugspanner mit Exzenter | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M8 | |
| Rodzaj produktu | Imadło dociskające | |
| Długość korpusu L3 | 44 mm | |
| Wysokość korpusu H3 | 23 mm | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370051 M8 | |
| EAN / GTIN | 4059245559725 | |
| Numer producenta | K1695.081 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |