Žemyn spaudžiantis veržtuvas su ekscentriniu varžtu, Sriegis: M8

Prekės Nr.: 370051 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 44 mm
Aukštis H 23 mm
Plotis B1 32 mm
Plotis B2 10 mm
Prispaudiklio eiga 4 mm
Užspaudimo jėga 3,5 kN
maksimalus užveržimo momentas 45 Nm
Produkto rūšis Žemyn spaudžiantis veržtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370051 M8
EAN / GTIN 4059245559725
Gamintojo numeris K1695.081
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Germany, www.kippwerk.de

Aprašymas

Privalumai:

  • Kompaktiška konstrukcija.
  • Greitas ir paprastas detalių tvirtinimas priveržiant.

Paskirtis:

Siaurų ir plačių ruošinių šoniniam užspaudimui. Prispaudimo jėga reguliuojama ekscentriniu veržtu su papildomu priveržimo efektu.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš grūdinto plieno, juodintas.