Dispozitiv de fixare cu tragere în jos, cu excentric M8

Cod articol: 370051 M8
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 44 mm
Înălţime H 23 mm
Lăţime B1 32 mm
Lăţime B2 10 mm
Cursă de strângere 4 mm
Forţa de strângere 3,5 kN
Moment maxim de strângere 45 Nm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370051 M8
EAN / GTIN 4059245559725

Descriere

Avantaj:

  • Tip constructiv compact.
  • Fixarea rapidă şi simplă a elementelor cu efect de tragere în jos.

Aplicaţie:

Pentru prinderea laterală a pieselor înguste şi a celor late. Forţa de strângere este introdusă prin reglarea excentrică cu un efect suplimentar de tragere în jos.

Material:

Carcasă din oţel călit, brunată.