Neertrekspanner met excenter, Schroefdraad: M8

Artikelnummer: 370051 M8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 44 mm
Hoogte H 23 mm
Breedte B1 32 mm
Breedte B2 10 mm
Spanslag 4 mm
Spankracht 3,5 kN
Maximaal aanhaalmoment 45 Nm
Producttype Neertrekspanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370051 M8
EAN/GTIN 4059245559725
Nummer fabrikant K1695.081
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Voordeel:

  • Compacte constructie.
  • Snel en eenvoudig spannen van onderdelen met neertrekken.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van smalle en brede werkstukken. Begin van spankracht door excentrische verstelling met een extra neertrekeffect.

Materiaal:

Behuizing van temperstaal, gebruineerd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan