Dvotočkovni notranji mikrometer, karbidne merilne površine, 50-1500 mm

Št. art.: 137-210
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 137-210
Kopiraj
EAN/GTIN 4946368438481
Kopiraj
Številka proizvajalca 137-210
Kopiraj
L-število L40010 4012
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je notranji mikrometer, opremljen s podaljški, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi podaljški v obliki valja za razširitev merilnega območja Na voljo so merilne površine iz karbida.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 50 - 1500
Stopnjevanje: 0,01 mm
Lestvica: boben in ohišje lestvice, mat kromirana, Ø; 15 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, mikrometrskim vijakom

Svetovalci za storitve in izdelke