2bodový mikrometrický odpich, tvrdokov měřicí plochy 50-1500 mm ocel

Artiklové číslo: 137-210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Měřicí buben – průměr 15 mm
S prodloužením ano
Počet prodloužení 10 ks
Odečet, milimetr 0,01 mm
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Měřicí podložky
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 415 mm
Šířka celkem 185 mm
Výška celková 40 mm
Rozsah měření min. 50 mm
Rozsah měření max 1 500 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137-210
EAN / GTIN 4946368438481
Číslo výrobce 137-210
L-číslo L40010 4012
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o vnitřní měřicí šroub vybavený prodlužovacími tyčemi, které nabízejí následující výhody: Výměnné prodlužovací tyče ve válcovém typ pro rozšíření měřicího rozsahu. K dispozici jsou měřicí povrchy z tvrdého kovu.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 137-110
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Mezní chyba: +/-(3 + počet trubek + max. délka měření/50) µm
  • Velikost / rozměr: 0,415 X 0,185 X 0,04 M
  • měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 15 mm
  • Rozsah měření: 50 - 1,500
  • Měřicí plochy: tvrdokov
  • Metoda měření: 2 body
  • Měřicí rozsah: 13 mm
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,5 mm
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Chyba stoupání: 3 µm
  • Prodloužení: 10 (13, 25, 50 (2 ks) 100, 200 (3 ks), 300 mm (2 ks))
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabice, klíče, prodlužovacích tyčí (10 kusů), montážního měřicího šroubu 137-013