{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maletín | |
| Diámetro del tambor de medición | 15 mm | |
| Con prolongación | sí | |
| Cantidad de prolongaciones | 10 ud. | |
| Lectura, milímetros | 0,01 mm | |
| Tipo de producto | micrómetro de interiores | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| Ejecución de la superficie de medición | Filos de medición | |
| División del tambor de medición | 1/100 mm | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Longitud total | 415 mm | |
| Anchura total | 185 mm | |
| Altura total | 40 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 50 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 1.500 mm | |
| Norma | DIN 863 |
| Número de artículo | 137-210 | |
| EAN / GTIN | 4946368438481 | |
| Número del fabricante | 137-210 | |
| Número L | L40010 4012 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |