{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | coffret/valise | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 15 mm | |
| Avec rallonge | oui | |
| Nombre de rallonges | 10 pc. | |
| Lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | bagues de mesure | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Longueur totale | 415 mm | |
| Largeur totale | 185 mm | |
| Hauteur totale | 40 mm | |
| Plage de mesure min | 50 mm | |
| Plage de mesure max. | 1 500 mm | |
| Norme | DIN 863 |
| Référence article | 137-210 | |
| EAN / GTIN | 4946368438481 | |
| Réf. fabricant | 137-210 | |
| Article hors catalogue | L40010 4012 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |