• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt-Innenmessschraube, Hartmetall Messflächen 50-1500 mm

Artikel-Nr.: 137-210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Koffer
Durchmesser Messtrommel 15 mm
mit Verlängerung ja
Anzahl Verlängerungen 10 St.
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Produktart Innenmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik analog
Ausführung Messflächen Messschneiden
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Anzahl Messschrauben 1 St.
Länge gesamt 415 mm
Breite gesamt 185 mm
Höhe gesamt 40 mm
Messbereich min. 50 mm
Messbereich max 1 500 mm
Norm DIN 863

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 137-210
EAN / GTIN 4946368438481
Herstellernummer 137-210
L-Nummer L40010 4012
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs. Hartmetallmessflächen sind verfügbar.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 137-110
  • Digital/Analog: Analog
  • Fehlergrenze: +/-(3 + Anzahl Rohre + max. Messlänge/50) µm
  • Größe / Abmessung: 0,415 X 0,185 X 0,04 M
  • Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ∅ 15 mm
  • Messbereich: 50 - 1,500
  • Messflächen: Hartmetall
  • Messmethode: 2-Punkt
  • Messspanne: 13 mm
  • Messspindel: Spindelsteigung 0,5 mm
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Steigungsfehler: 3 µm
  • Verlängerungen: 10 (13, 25, 50 (2 Stk.) 100, 200 (3 Stk.), 300 mm (2 Stk.))
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Box, Schlüssel, Verlängerungsstangen (10 Stück ), Einbaumessschraube 137-013