{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Valigetta | |
| Diametro tamburo graduato | 15 mm | |
| Con prolunga | sì | |
| Numero di prolunghe | 10 pz. | |
| Lettura, millimetro | 0,01 mm | |
| Tipo di prodotto | micrometro per interni | |
| Passo vite angolare | 0,5 mm | |
| Fissaggio / Leva di bloccaggio | si | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Esecuzione delle superfici di contatto | Contatti di misura | |
| Divisione tamburo di misurazione | 1/100 mm | |
| Superficie delle superfici di contatto | Con riporto in metallo duro | |
| Numero di micrometri | 1 pz. | |
| Lunghezza complessiva | 415 mm | |
| Larghezza complessiva | 185 mm | |
| Altezza complessiva | 40 mm | |
| Campo di misura min. | 50 mm | |
| Campo di misura max. | 1.500 mm | |
| Normativa | DIN 863 |
| Codice articolo | 137-210 | |
| EAN / GTIN | 4946368438481 | |
| Codice del produttore | 137-210 | |
| Numero-L | L40010 4012 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |