3-ročni izvlečni mehanizem za valjčne ležaje (švedski model) s stožčastim navojem, širina vpenjanja do 125 mm, globina vpenjanja 100 mm

Št. art.: 113-20
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 6-8 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113-20
Kopiraj
EAN/GTIN 4021176422423
Kopiraj
Številka proizvajalca 113-20
Kopiraj
Proizvajalec Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • V sodelovanju s skandinavskim proizvajalcem krogličnih ležajev je bil razvit 3-ramenski izvlečni mehanizem s stožčastim nagibom za pravilno odstranjevanje kotalnih ležajev. Tako proporci izvlečnega mehanizma kot dosledno ravne noge izvlečnega mehanizma so posebej prilagojeni zahtevam za centrično odstranjevanje majhnih in srednje velikih ležajev v omejenih pogojih okolja. To preprečuje morebitne poškodbe ležaja in ležišča med demontažo. Vzmeti zagotavljajo sinhronizirano odpiranje in zapiranje nožic izvlečnega mehanizma, kar olajša rokovanje in poveča učinkovitost dela. Kombinacija zategnjenega vpenjalnega obroča in vzmetnega elementa preprečuje zdrs izvlečnega mehanizma in tako ves čas zagotavlja posebno trden oprijem. Hkrati pa pritrditev nog s koničastim navojem pospeši in olajša delo z doslednimi postopki vlečenja z enakimi širinami vpenjanja. Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Samodejno centriranje nog z zategovanjem vpenjalnega obroča
  • Vpenjalni obroč in vzmetenje zagotavljata, da se izvlečni stroj drži na mestu, ne da bi noge odskočile ali se premaknile iz položaja

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 139 mm
  • Celotna širina [palec]: 5 1/2
  • Skupna globina [mm]: 139 mm
  • Skupna globina [palec]: 5 1/2
  • Skupna višina [mm]: 181 mm
  • Skupna višina [palec]: 7 1/8
  • Panoga: Tehnologija pogona, gospodarska vozila, industrija, železnica
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Velikost navoja: M14 x 1,5
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 1 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 4 7/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 3/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 125 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 100 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 3 7/8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 3 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 15 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 9/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 8 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 5/16
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 15 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 5/8
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 6,5 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 1/4
  • maks. Navor [Nm]: 45 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 33,19
  • maks. Natezna sila [kN]: 30kN
  • maks. Natezna sila [t]: 3 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 3:31
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 1 mm - 125 mm