Estrattore a 3 bracci per cuscinetti a rotolamento (modello svedese) con zigrino conico, fino a 125 mm capacità di serraggio, 100 mm profondità di serraggio

Codice art.: 113-20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Apertura esterna min. 1 mm
Apertura esterna max. 125 mm
Profondità di serraggio min. 100 mm
Momento torcente max. 45 Nm
Numero ganci 3
Potenza 3 t
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci
Esagono esterno 17 mm
Materiale acciaio
Autocentrante si
Lunghezza complessiva 181 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113-20
EAN / GTIN 4021176422423
Codice del produttore 113-20
Numero-L L80010 1741
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore a 3 bracci con zigrino conico è stato sviluppato per lo smontaggio corretto dei cuscinetti a contatto obliquo in collaborazione con un produttore scandinavo di cuscinetti a sfera. Sia le proporzioni dell'estrattore che i bracci estrattori costantemente dritti sono specificamente adattati ai requisiti per l'estrazione centrica di cuscinetti piccoli e medi in condizioni ambientali limitate. In questo modo si evita un possibile danno al cuscinetto e alla sede del cuscinetto durante lo smontaggio. Le molle garantiscono l'apertura e la chiusura sincronizzata dei bracci estrattori, facilitando la maneggevolezza e consentendo un lavoro più efficiente. La combinazione di anello di serraggio (cono zigrinato) e elemento a molla impedisce lo scivolamento dell'estrattore, garantendo quindi sempre una presa particolarmente salda. Allo stesso tempo, il fissaggio dei bracci tramite lo zigrino conico accelera e facilita il lavoro in processi di estrazione ripetuti con la stessa capacità di serraggio. I 3 bracci garantiscono una distribuzione uniforme del carico e quindi una tenuta particolarmente sicura sulla parte da estrarre.
  • Autocentratura automatica dei bracci tramite il serraggio dell'anello di serraggio
  • L'anello di serraggio e la sospensione assicurano un fissaggio sicuro dell'estrattore senza il rischio di scivolamento o deviazione dei bracci

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 139 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 5 1/2
  • Profondità totale [mm]: 139 mm
  • Profondità totale [pollici]: 5 1/2
  • Altezza totale [mm]: 181 mm
  • Altezza totale [pollici]: 7 1/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Dimensione del filo: M14 x 1,5
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 1 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 4 7/8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 3/4
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 125 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 100 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 3 7/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 15 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 9/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 8 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 5/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 15 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 5/8
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 6,5 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1/4
  • Coppia massima [Nm]: 45 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 33.19
  • Forza di trazione massima [kN]: 30 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 3 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 3.31
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 1 mm - 125 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)