Extractor de 3 brazos para rodamientos (modelo sueco) con moleteado cónico, hasta 125 mm de ancho y 100 mm de profundidad de agarre

Número de artículo: 113-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Envergadura exterior mín. 1 mm
Envergadura exterior máx. 125 mm
Profundidad de sujeción mín. 100 mm
Par máx. 45 Nm
Cantidad de ganchos 3
Potencia 3 t
Tipo de producto Extractor de tres brazos
Hexágono exterior 17 mm
Material acero
Autocentrable
Longitud total 181 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 113-20
EAN / GTIN 4021176422423
Número del fabricante 113-20
Número L L80010 1741
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de 3 brazos con moleteado cónico ha sido desarrollado para el desmontaje adecuado de rodamientos en colaboración con un fabricante escandinavo de rodamientos de bolas. Tanto las proporciones del extractor como los brazos de extracción rectos y uniformes están especialmente adaptados a los requisitos para extracción centrada de rodamientos pequeños y medianos en condiciones ambientales limitadas. Esto contrarresta posibles daños al rodamiento y al asiento del rodamiento durante el desmonte. Los resortes garantizan una apertura o cierre sincronizados de los brazos de extracción, lo que permite un manejo más sencillo y un trabajo aún más eficiente. La combinación de aro tensor ajustado y elemento de resorte evita que el extractor se deslice y proporciona un agarre especialmente firme en todo momento. Al mismo tiempo, la fijación de los brazos mediante el moleteado cónico acelera y facilita el trabajo en procesos de extracción con el mismo ancho de sujeción. Los 3 brazos garantizan una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, un agarre especialmente seguro en la pieza a extraer.
  • Auto-centrado automático de las patas mediante el ajuste del anillo de tensión
  • El anillo de sujeción y la suspensión aseguran una fijación de los extractores que evita que las patas se desprendan o desvíen.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 139 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 5 1/2
  • Profundidad total [mm]: 139 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 5 1/2
  • Altura total [mm]: 181 mm
  • Altura total [pulgadas]: 7 1/8
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Dimensión del hilo: M14 x 1,5
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 1 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 4 7/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 3/4
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 125 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 100 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 3 7/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 3 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 15 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 9/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 8 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 5/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 15 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 5/8
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 6,5 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/4
  • Par máx. [Nm]: 45 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 33.19
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 30 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 3 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 3.31
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 1 mm - 125 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados