3-armige trekker voor kogellager (Zweedse model) met conische moer, tot 125 mm klemwijdte, 100 mm klemdiepte

Artikelnummer: 113-20
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Estimated delivery time: 6-8 weeks
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
Artikelnummer 113-20
Kopiëren
EAN/GTIN 4021176422423
Kopiëren
Nummer fabrikant 113-20
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-armige trekker met conische moer is voor de juiste demontage van kogellagers in samenwerking met een Scandinavische kogellagerfabrikant ontwikkeld. Zowel de verhoudingen van de trekker als de constant rechte trekhaken zijn speciaal afgestemd op de vereisten voor het centrisch trekken van kleine en middelgrote lagers bij beperkte omgevingsomstandigheden. Hierdoor wordt mogelijke schade aan lager en lagerpassing bij demontage tegengegaan. De veren garanderen een synchrone opening en sluiting van de trekhaken, wat zorgt voor een eenvoudiger hantering en nog efficiënter werken. De combinatie van aangetrokken klemband (gekartelde kegel) en federelement voorkomt het wegglijden van de trekker en zorgt te allen tijde voor een bijzonder stevige grip. Tegelijkertijd versnelt en vergemakkelijkt de fixatie van de haken door de conische moer het werk bij gelijkblijvende trekprocessen met identieke klembereik. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige belastingverdeling en daardoor een bijzonder stevige grip op het te trekken onderdeel.
  • Automatische zelfcentrering van de benen door het aandraaien van de klemband
  • De spanring en veer zorgen voor een krachtoverdragende fixatie van de trekker zonder dat de armen wegspringen of uitwijken.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 139 mm
  • Totale breedte [inch]: 5 1/2
  • Totale diepte [mm]: 139 mm
  • Totale diepte [inch]: 5 1/2
  • Totale hoogte [mm]: 181 mm
  • Totale hoogte [inch]: 7 1/8
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm
  • Draadafmeting: M14 x 1,5
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 1 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 4 7/8
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 3/4
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 125 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 100 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 3 7/8
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 15 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 9/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 8 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 5/16
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 15 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 5/8
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 6,5 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1/4
  • Max. koppel [Nm]: 45 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 33.19
  • Max. trekkracht [kN]: 30 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 3 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 3.31
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 1 mm - 125 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen