Extractor cu 3 brațe pentru rulmenți cu role (model suedez) cu canelură conică, lățime de prindere până la 125 mm, adâncime de prindere 100 mm

Cod articol.: 113-20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Lătime de prindere exterioară min. 1 mm
Lătime de prindere exterioară max. 125 mm
Adâncime de prindere min. 100 mm
Cuplu max. 45 Nm
Număr de cârlige 3
Putere 3 t
Tip produs Extractor cu trei braţe
Hexagon exterior 17 mm
Material oțel
Cu funcţie de autocentrare da
Lungimea totală 181 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 113-20
EAN / GTIN 4021176422423
Număr producător 113-20
L-Număr L80010 1741
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul cu 3 brațe și cupă conică a fost dezvoltat în colaborare cu un producător scandinav de rulmenți cu bile pentru îndepărtarea corectă a rulmenților cu role. Atât proporțiile extractorului, cât și picioarele de extragere drepte și consecvente sunt special adaptate la cerințele pentru îndepărtarea centrică a rulmenților de dimensiuni mici și medii în condiții de mediu limitate. Acest lucru previne posibilele deteriorări ale rulmentului și ale scaunului rulmentului în timpul demontării. Arcurile garantează deschiderea și închiderea sincronizată a picioarelor extractorului, făcând manipularea mai ușoară și munca și mai eficientă. Combinația dintre inelul de prindere strâns și elementul de arc împiedică alunecarea extractorului și asigură astfel o prindere deosebit de fermă în orice moment. În același timp, fixarea picioarelor prin nodul conic accelerează și facilitează lucrul cu procese de extragere consecvente cu lățimi de prindere identice. Designul cu 3 brațe garantează o distribuție uniformă a sarcinii și, prin urmare, o prindere deosebit de sigură a piesei care urmează să fie trasă.
  • Autocentrare automată a picioarelor prin strângerea inelului de prindere
  • Inelul de prindere și sistemul de arc asigură menținerea fermă a extractorului în poziție fără ca picioarele să sară sau să se miște din poziție

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 139 mm
  • Lățime totală [inch]: 5 1/2
  • Adâncime totală [mm]: 139 mm
  • Adâncime totală [inch]: 5 1/2
  • Înălțimea totală [mm]: 181 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 7 1/8
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, vehicule comerciale, industrie, căi ferate
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 17 mm
  • dimensiunea filetului: M14 x 1,5
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 1 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 4 7/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 3/4
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 125 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 100 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 3 7/8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 3 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/8
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 15 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 9/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 8 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 5/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 15 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 5/8
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 6,5 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1/4
  • max. Cuplu [Nm]: 45 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 33,19
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 30kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 3t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 03:31:00
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 1 mm - 125 mm