{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Capacité de serrage extérieure min. | 1 mm | |
| Capacité de serrage extérieure max. | 125 mm | |
| Profondeur de serrage min. | 100 mm | |
| Couple max. | 45 Nm | |
| Nombre de crochets | 3 | |
| Performances | 3 t | |
| Type de produit | extracteur à trois griffes | |
| Six pans mâle | 17 mm | |
| Matériau | acier | |
| Autocentrant | oui | |
| Longueur totale | 181 mm |
| Référence article | 113-20 | |
| EAN / GTIN | 4021176422423 | |
| Réf. fabricant | 113-20 | |
| Article hors catalogue | L80010 1741 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |