GARANT GreenPlus slušalke za zaščito sluha z ovratnim obročem, Tip: 32

Št. art.: 097776 32
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
337 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barvni odtenek, modra Kobaltno modra
Opisan del Gehörkapseln; Nackenbügel; Polsterung; Nackenbügel; Polsterung; Textilband
Serija GreenPlus
Oznaka proizvajalca GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz mit Nackenbügel, Typ: 32
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva modra; sive; črna
Izvedba vratni loki
Material čepov akrilnitril-butadien-stiren-kopolimer (ABS)
Vrsta izdelka slušalke za zaščito sluha
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB
Standard EN 352-1
Dušenje hrupa pasivno
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Kategorija zaščite osebne varovalne opreme III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097776 32
EAN/GTIN 4067263105978
Številka proizvajalca 097776 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okolju prijazna rešitev brez kompromisov pri stabilnosti in dizajnu: GARANT GreenPlus slušalke za zaščito sluhavsebujejo več kot 60 % reciklirane vsebine v robustni ABS plastiki kapsule. Izolacijske blazinice in tesnilne obročke lahko zamenjate s higienskim kompletom (št. izdelka 097782 vel. 1): Zaradi tega je učinkovitost zaščite trajnostno ohranjena, življenjska doba se podaljša in tveganje okužbe zaradi kontaminacije se zmanjša.
Slušalke za zaščito sluha s praktičnim vratnim lokom. Tekstilni trak s samopritrdilnim trakom zagotavlja dobro prileganje brez drsenja. Nastavljiv vratni lok omogoča optimalno in udobno kombinacijo z drugo osebno varovalno opremo. Delež recikliranega materiala v materialu ABS: 68 %. SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 25 dB).

Opomba:

Higienski komplet najdete pod št. 097782 vel. 1.

Warning:

Namen uporabe
  • Primerno za uporabo pri osebah, ki ne prenašajo čepov za zaščito sluha, ali kadar je potrebno zaščito sluha pogosto namestiti in ponovno sneti.
  • Primerno za uporabo pri osebah, ki ne prenašajo čepov za zaščito sluha, ali kadar je potrebno zaščito sluha pogosto namestiti in ponovno sneti.
  • Možnost kombiniranja z zaščito glave.

Napačna uporaba
  • Zaščitne slušalke otežujejo lociranje izvorov zvoka. Ne uporabljajte jih, kadar morate slišati, iz katere smeri prihaja zvok.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Higienske prevleke na tesnilnih blazinah lahko vplivajo na akustično zmogljivost zaščitnih slušalk.
  • Ta izdelek lahko poškodujejo določene kemične snovi. Za več informacij se obrnite na proizvajalca.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse