Lak za varovanje vijakov GARANT GreenPlus, Vsebina: 50ml

Št. art.: 088072 50
Cena na 1 kos (277,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dinamična viskoznost 200 mPas
Oblika pastozno
Temperaturno območje uporabe −40 °C - 80 °C
Funkcionalna trdnost po 0,5 h
Trajnost GARANT GreenPlus
Barva rdeča
Količina polnjenja 50 ml
Temperatura skladiščenja 5 °C - 23 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 12 mesec
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Sredstva za varovanje vijakov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088072 50
EAN/GTIN 4062406423636
Številka proizvajalca 088072 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Varovalni in označevalni lak brez oznak. Ščiti komponente pred posegi tretjih oseb. Zaščita pred korozijo.
  • Primerno kot prevleka električno prevodnih delov.
  • Zelo dober oprijem.
  • Univerzalna uporaba za številne materiale.
  • Visoka izolacijska upornost.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse